OL251715LC1 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70468975 OL251715LC1 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70468975

小型LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70468975 品番 OL251715LC1
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様調光器可能(別売) 材質セード:樹脂(白色) 質量(kg)0.3 直径(Φmm)95 高さ(mm)175 タイプLED電球フィラメント形ボールΦ95 4.2W(E26) 消費電力(W)4.2 色温度(K)2700 ランプの種類LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)83.3 皮相電力(VA)5(100V) 光束(Lm)350 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具30W相当 調光方式・位相制御 演色指数(Ra)80 調光率(%)5〜100 取付面位置壁面・天井・傾斜面兼用 傾斜天井取付角度(°)〜90(可能) 再生紙使用マーク適合
注意
※調光器別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする