OL011092LR 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) Ra94 70469054

 

OL011092LR 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70469054 OL011092LR 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70469054

小型LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 光源色電球色 注文コード70469054 品番OL011092LR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,980
この商品は光源色など20種類から選べます 他の種類を見る

廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり
明るさも演色性もハイクラス並みです

仕様調光器可能(別売) 材質セード:ポリカーボネート(乳白)、アクリル(透明) 質量(kg)0.6 高さ(mm)165 タイプLED電球一般形7.2W(E26) 消費電力(W)7.2 色温度(K)2700 幅(Φmm)150 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)84.3 皮相電力(VA)12(100V) LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具100W相当 演色指数(Ra)94 定格光束(Lm)607 調光の可否不可 傾斜天井取付角度(°)〜45(可能) 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする