ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
小型LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
昼白色
注文コード
70469106
品番
OL011254NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,980
この商品は
光源色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり
明るさも演色性もハイクラス並みです
仕様
調光器不可
材質
セード:セード:樹脂(ナチュラル色)、ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
162
タイプ
LED電球一般形7.2W(E26)
消費電力(W)
7.2
色温度(K)
5000
幅(Φmm)
126
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
90.2
皮相電力(VA)
12(100V)
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
650
調光の可否
不可
再生紙使用マーク
適合