ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
小型LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
光源色
温白色
注文コード
70469158
品番
OL013006WR
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
この商品は
光源色
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
廊下やニッチスペースに似合う、小さなあかり
明るさも演色性もハイクラス並みです
仕様
調光器不可
材質
セード:ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
123
高さ(mm)
118
タイプ
LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
消費電力(W)
4.4
色温度(K)
3500
ランプの種類
高演色LED
光源色
温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
110.4
皮相電力(VA)
8(100V)
光束(Lm)
486
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
否
再生紙使用マーク
適合