エスコ
エスコの 文房具
エスコの クリップ/リング
エスコの クリップ
バインダークリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(12個)
注文コード
70469177
品番
EA762FB-281
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥528
販売価格(税別)
¥
480
バスケットに入れる
材質
スチール
口幅(mm)
25
綴じ枚数
60枚
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
70×106×38
繰り返し・詰め替え
対応