仕様調光器不可
材質セード:ポリカーボネート(乳白)、アクリル(透明)
質量(kg)0.4
直径(Φmm)140
高さ(mm)125
タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
消費電力(W)4.4
色温度(K)2700
ランプの種類高演色LED
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.7
皮相電力(VA)8(100V)
光束(Lm)452
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
傾斜天井取付角度(°)〜45
再生紙使用マーク適合