バックル付収納ケース(ミニサイズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード70469369 品番EA506MB-2BA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,868
販売価格(税別)
9,880
この商品は内容量4種類から選べます 他の種類を見る

大人気の頑丈収納ボックスロックスシリーズから小物収納に特化したサイズが登場。文房具や化粧品などの日用品の整理におすすめです。ボディに頑強なリブ構造を施し、肉厚で丈夫な設計を実現しました。耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。(リブ構造とは表面に縦上の凸部を加え、補強を施す構造のことです)ケース本体にロックが付いているアップロック式を採用しています。がっちりロックされるので、移動時や持ち上げる時でも安心です。オールクリアタイプなので、収納したものがひと目で分かります。ケース1つ1つを積み重ねてお使い頂けます。重ねることで収納効率もアップします。積み重ね可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする