バックル付収納ケース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(8個) 注文コード70469387 品番EA506MB-4BA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥22,770
販売価格(税別)
20,700
この商品は内容量5種類から選べます 他の種類を見る

耐久性に優れた頑丈な収納ケースです。肉厚のボディ設計と頑強なリブ構造がポイント!中身が一目で分かるクリアタイプ。クローゼットの収納におすすめです。ボディに頑強なリブ構造を施し、肉厚で丈夫な設計を実現しました。耐久性に優れ、末永くお使いいただけます。ケース本体にロックが付いているアップロック式を採用しています。がっちりロックされるので、移動時や持ち上げる時でも安心です。持ち手があるので手に持って移動させる際もラクラクです。アウトドアやDIY、衣替えの際にご活用ください。フタの両サイドにケースを固定するバンドをかけられる溝が付いています。引っ越し時や移動時に便利です。別売のキャスターを取り付ければ移動が便利になります。積み重ね可能。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする