用途トイレ・廊下用
仕様調光器不可
材質セード:ポリカーボネート(オフホワイト・乳白)
長さ(mm)187
幅(mm)123
質量(kg)0.5
高さ(mm)133
タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
消費電力(W)5
色温度(K)3500
ランプの種類高演色LED
光源色温白色
エネルギー消費効率(Lm/W)99.8
皮相電力(VA)14(100V)
光束(Lm)499
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光の可否否
再生紙使用マーク適合