エスコ
エスコの メガネ・ゴーグル・防災面
エスコの シールド(防災面)
エスコの かぶり型
フェイスプロテクター(幅広)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70469685
品番
EA800PA-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,454
販売価格(税別)
¥
3,140
バスケットに入れる
セット内容:フェイスガード+ヘッドギヤー。ラチェット式でサイズ調整可能。
材質
フェイスガード:PETG
寸法(mm)
フェイスガード:203×394
色
フェイスカラー:スクリア
頭囲(cm)
約52〜63