ODELIC(オーデリック)
LEDポーチライト連動形シーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
光源色
電球色
注文コード
70469709
品番
OL011250LR
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
光源色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポーチライトの人感センサーが人を感知し点灯した後、約5秒後に内玄関のシーリングライトが自動点灯します
少し遅れて点灯することで留守中に在宅を装うことができる機能です
仕様
調光器不可
材質
セード:ポリカーボネート(乳白・ナチュラル色モール)
質量(kg)
1.6
直径(Φmm)
384
高さ(mm)
146
タイプ
LED電球一般形7.2W×2(E26)
取付方式
グローブ:グローブ回転
消費電力(W)
15
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
60.2
皮相電力(VA)
29(100V)
光束(Lm)
903
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具60W×2灯相当
演色指数(Ra)
94
調光の可否
否
再生紙使用マーク
適合
注意
※連動させる場合は、引掛シーリング、引掛埋込ローゼットには使用できません