WF061 シーリングファン本体 4枚羽根 ODELIC(オーデリック) 70470059

 

WF061 シーリングファン本体 4枚羽根 ODELIC(オーデリック) 70470059
WF061 シーリングファン本体 4枚羽根 ODELIC(オーデリック) 70470059

シーリングファン本体 4枚羽根

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台取付方式直付型材質、羽根:樹脂(木調ナチュラル色)注文コード70470059品番WF061
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

ナチュラルインテリアに調和する木調羽根とシルバー色本体の組合せです

材質、羽根:樹脂(木調ナチュラル色)高さ(mm)248質量(kg)4機能リズム回転・風向切替仕様電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可直径(Φmm)1132取付方式直付型再生紙使用マーク適合
注意
※灯具は別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする