ODELIC(オーデリック)
シーリングファン本体 4枚羽根
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
取付方式
パイプ吊り
材質
本体:樹脂(マットシルバー色)、羽根:樹脂(木調ナチュラル色)
注文コード
70470095
品番
WF081
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥108,000
この商品は
取付方式・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ナチュラルインテリアに調和する木調羽根とシルバー色本体の組合せです
材質
本体:樹脂(マットシルバー色)、羽根:樹脂(木調ナチュラル色)
高さ(mm)
365
質量(kg)
4.3
機能
リズム回転・風向切替
仕様
電動昇降装置:対応型(組合せ条件付)、調光器:不可
傾斜天井取付角度(°)
35(延長パイプWF612~616使用時)、25(延長パイプWF611使用時)
直径(Φmm)
1132
取付方式
パイプ吊り
再生紙使用マーク
適合
注意
※灯具は別売
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70470095
WF081
00700090
WF081P1
DC MOTOR FAN シーリングファン 4枚羽根タイプ 本体
ODELIC(オーデリック)
1台
¥
69,980
税込
¥
76,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)