画像準備中

バックパック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70470340 品番EA927AE-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

外ポケットなし、内ポケット2個(うち1個はパソコン用)、ペン挿しはありません。天然の牛革に、じっくりとオイルを浸透させたアンティークレザーで仕立てた四角いフォルムのバックパックです。濃淡がはっきりとしたアンティークレザーの個性を存分に楽しめるよう、デザインは無駄を省いてミニマルに、シンプルながらも絶妙なバランスを実現しました。ほどよいマチは、背負った際にボリュームを抑えられるため、コンパクトにまとまり、美しいシルエットを保ちます。A4サイズも余裕をもって持ち運びできビジネス使用も可能な収納力見た目はスッキリとしたデザインですが、マチがしっかりとあるため、A4の書類やPC、幅広の荷物もきれいにしっかりと収納できます。

材質牛革 質量(kg)0.6 ブラック 容量(L)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×100×370

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする