WF688PR シーリングファン灯具 ODELIC(オーデリック) 70470576

 

WF688PR シーリングファン灯具 ODELIC(オーデリック) 70470576
WF688PR シーリングファン灯具 ODELIC(オーデリック) 70470576

シーリングファン灯具

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード70470576品番WF688PR
参考基準価格(税別)¥74,800販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
光源色電球色~昼白色消費電力(W)55ランプの種類高演色LEDタイプLED電球一般形11W×5(E26)色温度(K)2700~5000演色指数(Ra)94材質グローブ:鋼(真鍮ブロンズメッキ)・ガラス(ケシ)適用畳数~10エネルギー消費効率(Lm/W)92.1高さ(mm)238質量(kg)4.1LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)85(100V)調光方式・光色切替適合シーリングファン:WF681P2・682P2・683P2・684P2専用仕様不可直径(Φmm)528光束(Lm)5070調光率(%)5~100再生紙使用マーク適合
注意
※シーリングファンは別売
※ファン本体と組合せてリモコンをご使用ください
※受光部カバーは組合せ本体に付属しています
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする