光源色電球色~昼白色消費電力(W)44ランプの種類高演色LEDタイプLED電球一般形11W×4(E26)色温度(K)2700~5000演色指数(Ra)94材質グローブ:鋼(ダークブロンズ)・ガラス(ケシ)適用畳数~10エネルギー消費効率(Lm/W)92.2定格光束(Lm)4060幅(Φmm)528高さ(mm)238質量(kg)3.5LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)68(100V)調光方式100-5%・光色切替適合シーリングファン:WF681P2・682P2・683P2・684P2専用仕様不可再生紙使用マーク適合