光源色電球色~昼白色消費電力(W)51.6ランプの種類高演色LEDタイプLED電球一般形8.6W×6(E26)色温度(K)2700~5000演色指数(Ra)94材質本体:鋼(マットシルバー色)、羽根:木材・リバーシブル(チェリー色/エボニーブラウン色)、グローブ:ガラス(乳白ケシ)適用畳数~8エネルギー消費効率(Lm/W)74.6高さ(mm)310質量(kg)8.2LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)81(100V)調光方式・光色切替機能風向切替仕様電動昇降装置:対応型直径(Φmm)1050取付方式簡易結線型光束(Lm)3850調光率(%)5~100再生紙使用マーク適合