材質ポリプロピレン
形状底面:格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。
色青
質量(g)465
容量(L)5.4
有効内寸(mm)330×112×128
耐荷重(kg)13.5
外寸(mm)401×143×140
内寸(mm)379×119×133