パーツトレー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
外寸(mm)402×225×175
内容量1個注文コード70470726品番EA957AC-133
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,091
販売価格(税別)
2,810
材質ポリプロピレン形状底面:格子リブ 底面に格子状のリブ(平面部を補強するためその面に垂直に立てられた板形状)を設置しております。リブの高さによって曲げ強度は決まり、リブが高ければ高いほど、高い強度を示します。工業用コンテナに多く採用され、特に油を使う業界では膨潤(樹脂が油等を吸収して体積が増加する現象)による撓みを抑制する効果があります。質量(g)750容量(L)11.1有効内寸(mm)330×184×161耐荷重(kg)20外寸(mm)402×225×175内寸(mm)379×193×167
注意
※ネームカードは付属しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする