画像準備中

バケツ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(5個) 注文コード 70470805 品番 EA991PD-31S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,284
販売価格(税別)
8,440

計量目盛付。本体は割れに強い!錆びない!河岸や橋、堤や船など高い場所からの水汲みに。防災用品としても使われます。ひもを付けて水の中へ投げ入れると底の開口部より水が入り、引き上げると水圧で弁が働き、簡単に水汲みできます。

材質本体:PE 底部フタ:塩ビ つる:鉄 質量(g)470 容量(L)8 サイズ(mm)Φ300×200(H) 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする