エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ペール・バケツ型ゴミ箱
ハンドル付ダストボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
35
注文コード
70470814
品番
EA995AA-153
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドル付きで、開閉がしやすい。安心のロック付き。フタとハンドル、ロックが一体で屋外での分別に最適。ゴミ袋止め付。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.54
色
グレー
容量(L)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
388×297×567
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70470814
EA995AA-153
70470830
EA995AA-154
ハンドル付ダストボックス
エスコ
1個
¥
4,530
税込
¥
4,983
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)