エスコ
エスコの ゴミ箱
エスコの ペール・バケツ型ゴミ箱
ハンドル付ダストボックス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70470839
品番
EA995AA-155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,028
販売価格(税別)
¥
5,480
バスケットに入れる
ハンドル付きで、開閉がしやすい。安心のロック付き。フタとハンドル、ロックが一体で屋外での分別に最適。ゴミ袋止め付。
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
2.73
色
グレー
容量(L)
70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×477×643