エスコ
エスコの 掃除用具
エスコの スポンジ
エスコの スポンジたわし
パワフルたわし
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
70470884
品番
EA928AS-4B
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,960
販売価格(税別)
¥
3,600
バスケットに入れる
荒目。樹脂研磨材と極太ナイロンの組み合わせで、キズを恐れずガンコな汚れをしっかり落とせます。HACCP認証取得品。
用途
ガラス鍋などキズをつけたくないものの汚れ落としに
材質
ナイロン不織布
質量(g)
10
サイズ(mm)
130×100×10
繰り返し・詰め替え
対応