OD361199R バスルームダウンライト ODELIC(オーデリック) 70471075 OD361199R バスルームダウンライト ODELIC(オーデリック) 70471075

バスルームダウンライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70471075 品番 OD361199R
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

小口径の防雨・防湿型ダウンライト
照明器具の存在感は抑えつつ、バスルームや脱衣所等を明るく照らします

用途
バスルーム、脱衣場など
軒下
仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白・反射板(白色) 質量(kg)0.3 消費電力(W)5.9 構造防雨・防湿・高気密SB/浅型 定格寿命(時間)40000 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)80.5 LEDLED一体型 皮相電力(VA)10(100V) 光束(Lm)475 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 アルミ(オフホワイト) 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5〜25 再生紙使用マーク適合
注意
※温泉地使用不可
※屋外では軒下用としてご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする