OD361200R バスルームダウンライト ODELIC(オーデリック) 70471084 OD361200R バスルームダウンライト ODELIC(オーデリック) 70471084

バスルームダウンライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)75 光源色電球色 注文コード70471084 品番OD361200R
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は埋込穴・光源色など8種類から選べます 他の種類を見る

小口径の防雨・防湿型ダウンライト
照明器具の存在感は抑えつつ、バスルームや脱衣所等を明るく照らします

用途
バスルーム、脱衣場など
軒下
仕様調光器不可 カバー樹脂(乳白・反射板(白色) 質量(kg)0.3 消費電力(W)5.9 構造防雨・防湿・高気密SB/浅型 定格寿命(時間)40000 色温度(K)2700 ランプの種類高演色LED 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)68.6 LEDLED一体型 皮相電力(VA)10(100V) 光束(Lm)405 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)93 埋込穴(Φmm)75 アルミ(オフホワイト) 調光の可否 傾斜天井取付角度(°)55 取付必要高(mm)85 取付可能天井厚(mm)5〜25 再生紙使用マーク適合
注意
※温泉地使用不可
※屋外では軒下用としてご使用ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする