エスコ
ハンドタップ(HTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
M1.6×0.35
M1.6×0.35
M1.6×0.35
M1.7×0.35
M1.8×0.35
M1×0.25
M1.2×0.25
M1.4×0.3
M2×0.4
M2×0.25
M2.2×0.45
M2.2×0.25
M2.3×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M2.6×0.35
M3×0.35
M3.5×0.6
M3.5×0.5
M3.5×0.35
M4×0.5
M4.5×0.75
M4.5×0.5
M5×0.75
M5×0.5
M5.5×0.9
M5.5×0.75
M5.5×0.5
M6×0.75
M6×0.5
M7×1
M7×0.75
M7×0.5
M8×1
M8×0.75
M8×0.5
M10×1.25
M10×1
M10×0.75
M12×1.5
M12×1.25
M12×1
M12×0.75
M14×1.5
M14×1.25
M14×1
M14×0.75
M16×1.5
M16×1.25
M16×1
M16×0.75
M18×2
M18×1.5
M18×1.25
M18×1
M18×0.75
M20×2
M20×1.5
M20×1.25
M20×1
M22×2
M22×1.5
M22×1
M22×0.5
M24×2.5
M24×2
M24×1.5
M26×3
M26×2
M27×3
M27×2
M28×3
M28×2
M30×3.5
M30×3
M30×2
全長(mm)
36
36
36
30
32
34
95
40
42
44
46
48
52
55
60
62
65
70
75
82
88
100
105
115
85
120
130
135
ピッチ
喰い付き:1.5P
喰い付き:9P
喰い付き:5P
喰い付き:1.5P
シャンク径(mm)
3
3
4
5
5.5
6
6.2
7
8.5
10.5
12.5
14
15
17
19
20
21
23
全214種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70471094
品番
EA829HA-1.6C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,025
販売価格(税別)
¥
2,750
バスケットに入れる
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質
HSS(ハイス)
長さ(mm)
5
幅(mm)
2.5
全長(mm)
36
質量(g)
3
ピッチ
喰い付き:1.5P
溝数
3
被削材
中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ねじ長さ(mm)
8
呼び
M1.6×0.35
シャンク径(mm)
3
商品豆知識
ハンドタップの種類