ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の ダウンライト
バスルームダウンライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70471145
品番
OD361478R
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
小口径の防雨・防湿型ダウンライト
照明器具の存在感は抑えつつ、バスルームや脱衣所等を明るく照らします
用途
バスルーム、脱衣場など
軒下
仕様
調光器不可
カバー
樹脂(乳白・反射板(白色)
質量(kg)
0.3
消費電力(W)
5.9
構造
防雨・防湿・高気密SB/浅型
定格寿命(時間)
40000
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
68.1
LED
LED一体型
皮相電力(VA)
10(100V)
光束(Lm)
402
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
93
埋込穴(Φmm)
100
枠
アルミ(黒色)
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
55
取付必要高(mm)
82
取付可能天井厚(mm)
5〜25
再生紙使用マーク
適合
注意
※温泉地使用不可
※屋外では軒下用としてご使用ください