光源色電球色〜昼光色
消費電力(W)36
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700〜6500
演色指数(Ra)94
適用畳数〜8
カバーアクリル(和紙模様入)
エネルギー消費効率(Lm/W)107.7
幅(mm)475
高さ(mm)101
質量(kg)1.9
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)37(100V)
仕様調光器不可
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)45
長さ(mm)475
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
光束(Lm)3880
調光率(%)1〜100
再生紙使用マーク適合
調色の可否可