OL291022R 和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 70471784 OL291022R 和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 70471784

和シーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70471784 品番 OL291022R
参考基準価格(税別)¥56,800 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

シンプルな格子組と軽やかな外貼りの意匠
和を感じる空間に広く調和するあかりです
虫やホコリの入りにくい構造の器具です

光源色電球色〜昼光色 消費電力(W)47 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700〜6500 演色指数(Ra)94 適用畳数〜12 フレーム白木 カバーポリエステル強化和紙 エネルギー消費効率(Lm/W)104.6 幅(mm)539 高さ(mm)124 質量(kg)2.2 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)48(100V) 仕様調光器不可 スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 傾斜天井取付角度(°)45 長さ(mm)539 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 光束(Lm)4920 調光率(%)1〜100 再生紙使用マーク適合 調色の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする