光源色昼白色
消費電力(W)39
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)5000
演色指数(Ra)94
適用畳数〜10
フレーム白木
カバーポリエステル強化和紙
エネルギー消費効率(Lm/W)112.3
幅(mm)539
高さ(mm)124
質量(kg)2.6
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)10(100V)
調光方式(リモコン別売)
仕様調光器不可、横出しスイッチあり
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)45
長さ(mm)539
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
光束(Lm)4380
調光率(%)1〜100
再生紙使用マーク適合