光源色電球色~昼光色消費電力(W)36ランプの種類高演色LEDタイプLED一体型色温度(K)2700~6500演色指数(Ra)94適用畳数~8フレーム白木カバーポリエステル強化和紙エネルギー消費効率(Lm/W)93.8幅(mm)489高さ(mm)111質量(kg)2.1LED寿命(時間)40000皮相電力(VA)37(100V)仕様調光器不可スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯傾斜天井取付角度(°)45長さ(mm)489取付方式クイック、グローブ:グローブ回転光束(Lm)3380調光率(%)1~100再生紙使用マーク適合調色の可否可