光源色電球色〜昼光色
消費電力(W)30
ランプの種類高演色LED
タイプLED一体型
色温度(K)2700〜6500
演色指数(Ra)94
適用畳数〜6
フレーム白木
カバーポリエステル強化和紙
エネルギー消費効率(Lm/W)100
幅(mm)489
高さ(mm)111
質量(kg)2.1
LED寿命(時間)40000
皮相電力(VA)31(100V)
仕様調光器不可
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
傾斜天井取付角度(°)45
長さ(mm)489
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
光束(Lm)3000
調光率(%)1〜100
再生紙使用マーク適合
調色の可否可