OL291097NR 和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 70472003 OL291097NR 和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 70472003

和シーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 適用畳数〜10 注文コード70472003 品番OL291097NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,800
この商品は適用畳数など8種類から選べます 他の種類を見る

上質感のある桧を用いた、空間に溶け込みやすいシンプルな和風の意匠です
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

光源色昼白色 消費電力(W)39 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)5000 演色指数(Ra)94 適用畳数〜10 フレーム カバーアクリル(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)114.6 幅(mm)538 高さ(mm)122 質量(kg)2.9 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)40(100V) 調光方式(リモコン別売) スイッチ壁:全灯→メモリー点灯→常夜灯 傾斜天井取付角度(°)45 仕様調光器不可、横出しスイッチあり 長さ(mm)538 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 光束(Lm)4470 調光率(%)1〜100 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする