仕様調光器不可
長さ(mm)505
幅(mm)505
カバーアクリル(乳白)
質量(kg)2.2
高さ(mm)101
タイプLED一体型
取付方式クイック、グローブ:グローブ回転
消費電力(W)47
スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯
フレーム白木
色温度(K)2700〜6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)102.5
皮相電力(VA)48(100V)
光束(Lm)4820
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)94
調光率(%)1〜100
適用畳数〜12
傾斜天井取付角度(°)45
再生紙使用マーク適合
調色の可否可