OL291017LR 和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 70472369 OL291017LR 和シーリングライト ODELIC(オーデリック) 70472369

和シーリングライト

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70472369 品番 OL291017LR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥33,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

角丸フォルムのグローブと直線的な白木枠を合わせたシンプルな意匠
カジュアルな和の空間におすすめです
虫やホコリの入りにくい構造の器具です
帯電防止アクリル(ファインアクリル)セード付器具です

光源色電球色 消費電力(W)28 ランプの種類高演色LED タイプLED一体型 色温度(K)2700 演色指数(Ra)94 適用畳数〜6 フレーム白木 カバーアクリル(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)98.2 幅(mm)505 高さ(mm)101 質量(kg)2.2 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)29(100V) スイッチ壁:全灯→メモリー点灯(調光・調色)→常夜灯 傾斜天井取付角度(°)45 仕様調光器不可 長さ(mm)505 取付方式クイック、グローブ:グローブ回転 光束(Lm)2750 グリーン購入法適合 調光率(%)1〜100 再生紙使用マーク適合 グリーンマーク認定 調色の可否

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする