ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
小型LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70472624
品番
OL014195LR
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
白木枠のベーシックな意匠
簡素な和のあかりが和風建築に調和します
仕様
調光器不可
長さ(mm)
189
幅(mm)
189
カバー
アクリル(乳白)
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
225
タイプ
LED電球一般形7.2W(E26)
消費電力(W)
7.2
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
94.4
皮相電力(VA)
12(100V)
光束(Lm)
680
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具100W相当
演色指数(Ra)
94
枠
白木
調光の可否
否
再生紙使用マーク
適合