OL014033BR 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70472649 OL014033BR 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70472649

小型LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70472649 品番OL014033BR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥20,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

白木枠のベーシックな意匠
簡素な和のあかりが和風建築に調和します

光源色電球色〜昼光色 消費電力(W)8.4 ランプの種類高演色LED タイプLED電球一般形8.4W(E26) 色温度(K)2700〜6500 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具100W相当 白木 カバー樹脂シート(和紙入) エネルギー消費効率(Lm/W)79.1 幅(mm)200 高さ(mm)193 質量(kg)0.5 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)9(100V) 仕様調光器不可 長さ(mm)200 取付方式クイック 光束(Lm)665 調光率(%)5〜100 再生紙使用マーク適合 調色の可否
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする