OL014195BR 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70472658 OL014195BR 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70472658

小型LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70472658 品番OL014195BR
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

白木枠のベーシックな意匠
簡素な和のあかりが和風建築に調和します

光源色電球色〜昼光色 消費電力(W)8.4 ランプの種類高演色LED タイプLED電球一般形8.4W(E26) 色温度(K)2700〜6500 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具100W相当 白木 カバーアクリル(乳白) エネルギー消費効率(Lm/W)81 幅(mm)189 高さ(mm)225 質量(kg)0.8 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)9(100V) 仕様調光器不可 長さ(mm)189 光束(Lm)681 調光率(%)5〜100 再生紙使用マーク適合 調色の可否
注意
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※Bluetoothコントローラー別売

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする