ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
小型LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70472816
品番
OL014086NR
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
光源色
昼白色
消費電力(W)
7.7
ランプの種類
高演色LED
タイプ
LED電球ボール球形7.7W(E26)
色温度(K)
5000
演色指数(Ra)
94
明るさ
白熱灯器具60W相当
枠
鋼、金網(黒色)
エネルギー消費効率(Lm/W)
52.9
高さ(mm)
242
質量(kg)
1.1
LED寿命(時間)
40000
皮相電力(VA)
13(100V)
調光の可否
否
仕様
調光器不可
直径(Φmm)
200
光束(Lm)
408
再生紙使用マーク
適合