OL012069LR 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70472825 OL012069LR 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70472825

小型LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70472825 品番 OL012069LR
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
光源色電球色 消費電力(W)12 ランプの種類高演色LED タイプLED電球ボール球形12W(E26) 色温度(K)2700 演色指数(Ra)94 明るさ白熱灯器具100W相当 白木 カバーポリエステル強化和紙 エネルギー消費効率(Lm/W)79.2 幅(mm)185 高さ(mm)228 質量(kg)0.6 LED寿命(時間)40000 皮相電力(VA)20(100V) 調光の可否 仕様調光器不可 長さ(mm)185 取付方式クイック 光束(Lm)951 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする