ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
小型LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
7.2
光源色
昼白色
光束(Lm)
563
注文コード
70472904
品番
OL014058NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,000
この商品は
消費電力・光源色・光束
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
調光器不可
長さ(mm)
240
幅(mm)
240
カバー
ポリエステル強化和紙
質量(kg)
0.6
高さ(mm)
196
タイプ
LED電球一般形7.2W(E26)
取付方式
クイック
消費電力(W)
7.2
色温度(K)
5000
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
78.1
皮相電力(VA)
12(100V)
光束(Lm)
563
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
枠
白木
調光の可否
否
再生紙使用マーク
適合