ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
小型LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4.4
光源色
電球色
光束(Lm)
348
注文コード
70472913
品番
OL014061LR
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光源色・光束
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
調光器不可
長さ(mm)
150
幅(mm)
150
カバー
アクリルシート(和紙入)
質量(kg)
0.3
高さ(mm)
140
タイプ
LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
消費電力(W)
4.4
色温度(K)
2700
ランプの種類
高演色LED
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
79
皮相電力(VA)
8(100V)
光束(Lm)
348
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
枠
白木
調光の可否
否
再生紙使用マーク
適合