OL014061NR 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70472929 OL014061NR 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70472929

小型LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4.4 光源色昼白色 光束(Lm)389 注文コード70472929 品番OL014061NR
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は消費電力・光源色・光束など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様調光器不可 長さ(mm)150 幅(mm)150 カバーアクリルシート(和紙入) 質量(kg)0.3 高さ(mm)140 タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 消費電力(W)4.4 色温度(K)5000 ランプの種類高演色LED 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)88.4 皮相電力(VA)8(100V) 光束(Lm)389 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 白木 調光の可否 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする