ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)の 照明器具
ODELIC(オーデリック)の 住宅・店舗照明
ODELIC(オーデリック)の シーリングライト
小型LEDシーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(W)
4.4
光源色
昼白色
光束(Lm)
518
注文コード
70472983
品番
OL014068NR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
消費電力・光源色・光束
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
調光器不可
長さ(mm)
180
幅(mm)
180
カバー
ポリエステル強化和紙
質量(kg)
3
高さ(mm)
181
タイプ
LED電球ミニクリプトン形4.4W(E17)
取付方式
クイック
消費電力(W)
4.4
色温度(K)
5000
ランプの種類
高演色LED
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
117.7
皮相電力(VA)
8(100V)
光束(Lm)
518
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
枠
檜
調光の可否
否
再生紙使用マーク
適合