OL014068WR 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) Ra94 調光器不可 70472999

 

OL014068WR 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70472999 OL014068WR 小型LEDシーリングライト ODELIC(オーデリック) 70472999

小型LEDシーリングライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)4.4 光源色温白色 光束(Lm)491 注文コード70472999 品番OL014068WR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600
この商品は消費電力・光源色・光束など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様調光器不可 長さ(mm)180 幅(mm)180 カバーポリエステル強化和紙 質量(kg)3 高さ(mm)181 タイプLED電球ミニクリプトン形4.4W(E17) 取付方式クイック 消費電力(W)4.4 色温度(K)3500 ランプの種類高演色LED 光源色温白色 エネルギー消費効率(Lm/W)111.5 皮相電力(VA)8(100V) 光束(Lm)491 LED寿命(時間)40000 明るさ白熱灯器具60W相当 演色指数(Ra)94 調光の可否 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする