仕様調光器不可
長さ(mm)180
幅(mm)180
カバーポリエステル強化和紙
質量(kg)0.3
高さ(mm)181
タイプLED電球ミニクリプトン形5.2W(E17)
取付方式クイック
消費電力(W)5.2
色温度(K)2700〜6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色〜昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)75.5
皮相電力(VA)8(100V)
光束(Lm)393
LED寿命(時間)40000
明るさ白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)94
調光率(%)5〜100
枠白木
再生紙使用マーク適合
調色の可否可