EA829HJ-12BA ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ) エスコ 70473429

EA829HJ-12BA ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ) エスコ 70473429
EA829HJ-12BA ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ) エスコ 70473429
EA829HJ-12BA ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ) エスコ 70473429
EA829HJ-12BA ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ) エスコ 70473429
EA829HJ-12BA ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ) エスコ 70473429

ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
呼びM12×1.75
全長(mm)82
ピッチ喰い付き:1.5P
シャンク径(mm)8.5
内容量1本注文コード70473429品番EA829HJ-12BA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,740
販売価格(税別)
3,400

アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。

材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)9幅(mm)6.5全長(mm)82質量(g)41ピッチ喰い付き:1.5P溝数4ねじ長さ(mm)29呼びM12×1.75精度OH4首下長(mm)48サイズ(mm)-シャンク径(mm)8.5精度表記STD
注意
※サイズによって刻印が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする