エスコ
ハンドタップ(EX-DC-HTシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
呼び
M14×2
M2.3×0.4
M2.5×0.45
M2.6×0.45
M3×0.5
M8×1.25
M10×1.5
M10×1.25
M10×1
M12×1.75
M12×1.5
M12×1.25
M14×2
M14×1.5
M16×2
M16×1.5
M18×2.5
M18×1.5
M20×2.5
M20×1.5
全長(mm)
88
42
44
46
70
75
82
88
95
100
105
ピッチ
喰い付き:3P
喰い付き:3P
喰い付き:1.5P
シャンク径(mm)
10.5
3
4
6.2
7
8.5
10.5
12.5
14
15
全37種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70473474
品番
EA829HJ-14A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,203
販売価格(税別)
¥
4,730
バスケットに入れる
アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質
HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)
11
幅(mm)
8
全長(mm)
88
質量(g)
65
ピッチ
喰い付き:3P
溝数
4
ねじ長さ(mm)
30
呼び
M14×2
精度
OH4
首下長(mm)
48
サイズ(mm)
-
シャンク径(mm)
10.5
精度表記
STD
注意
※サイズによって刻印が異なります。
商品豆知識
ハンドタップの種類