ハンドプロテクター(テブックリン)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード70473639 品番EA922CD-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,947
販売価格(税別)
1,770

弱アルカリ性。白クリームタイプ(ハンドウォッシュ)。手についた汚れを水で簡単に洗い落とせる。ビニール手袋を使用せずプラゴミ削減につながる環境配慮型商品です。

用途塗料ワックス等の塗装時、換気扇レンジフードまわりの油汚れ掃除、網戸サッシ溝の拭き掃除、自転車の整備靴磨きなど作業前に手に塗りこむことで、塗料ワックスや油汚れ等の皮膚への付着、皮膚の溝や爪の隙間への入り込みを防ぎます 成分水、ステアリン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸、水酸化K、グリセリン、ラウラミドDEA、ジステアリン酸PEG-150、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、EDTA-2Na、BG、グリチルリチン酸2K、酢酸トコフェロール 内容量(g)80 塗膜状態仕上がり:透明 繰り返し・詰め替え対応
注意
※使用方法:適量(0.5〜1cm程度、約0.5〜1g)をチューブから取り出し、乾いた手にまんべんなくなじませてください。クリームが乾きにくくなりますので、つけすぎないように注意してください。使用後は直ちに手を水洗いなどし、本品を洗い流してください。・表示の用途以外に使用しないでください。・アレルギー・化学物質に敏感な人は使用しないでください。・使用中は肌に異常が生じていないかよく注意してください。・本品が肌に合わないとき、次のような症状のときは使用を中止してください。1・使用中、肌に赤み・はれ・かゆみ・刺激・色抜け(白斑等)や黒ずみ等の異常があらわれた場合。2・使用した肌に、直射日光が当たって上記のような異常があらわれた場合。そのまま本品の使用を続けると症状が悪化することがあります。その際は皮膚科専門医の診察を受けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする