マグネットポータブルスピーカートレー タワー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70473955 品番 1947
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,530
販売価格(税別)
2,300

マグネットでお風呂の壁に簡単取り付け。入浴中、置き場所に困りがちなポータブルスピーカーとスマー
トフォンを置いてご使用いただけます。シャワーを使用しながら音楽や映像を楽しむことができます。
横長や丸型スピーカーも置くことができ、背の低いスピーカーは立てて設置。スピーカーの操作が可能!
スマートフォンは縦横どちらの向きでも設置可能。マグネットが付く場所であれば、場所や高さを自由に
決めることができます。

仕様取り付け可能な壁面 マグネットが付く平らな面・スチール壁面 材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) マグネット 滑り止め:シリコーン ホワイト 質量(g)約520 シリーズタワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約10×10×20 耐荷重(g)ホルダー部:約500、トレー部:約500 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)トレー部:約9×8.2×10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする